Beli wiper arm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Wiper Arm Remover
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro Wiper Arm Remover
    Deskripsi:
    Easy work just attaching to the base of the wiper arm and turning it. To remove the stiffened wiper arm.
    atribut:
    • Minimum Total Length (mm): 70
    • Claw Width (mm): 16
    • Lift Amount (mm): 28
  2. AUTOTEX Front Wiper Blade Windshield (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp619.900

    AUTOTEX Front Wiper Blade Windshield (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Beam wiper blades are built for modern, curved windshields. They are made with a memory curve steel beam that conforms to the arc of a windshield. The curve allows it to maximize pressure across the entire length of the wiper blade.
    atribut:
    • UNSPSC: 25171502
    • Adapter Included: Yes
    • Arm Type: Hook
    • Blade Length Range (inch): 26 and Up
    • Blade Material: Rubber
    • Blade Type: Conventional
    • Includes: Adapter
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Series: 74
    • Standards: SAE J903
    • Windshield Location: Front
  3. BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
  4. Lion Star Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp32.900

    Lion Star Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 280 x 165 x H 38
    • Packing Dimensions (mm): 365 x 260 x 695
    • Volume (m³): 0.066
  5. Kleaner Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    Mulai

    Rp50.900

    Kleaner Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    Deskripsi:
    Kleaner Glass Wiper is a glass cleaning tool whose handle is covered with soft rubber so it is comfortable to use. The glass wiper material is made of flexible rubber which is resistant to glass cleaning agent, making it suitable for cleaning glass.
    atribut:
    • Length(cm): 27x24
  6. BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Penyeka Kaca Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp42.900

    BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Fitur:Didesain cocok dengan gaya wiper OE. Cocok dan mudah diganti di segala jenis mobil. Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara. Mendukung keamanan berkendara. Membersihkan kaca secara menyeluruh dan bersih.
  7. monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)
    Deskripsi:
    monotaro.id Sorok air ini dapat membantu dalam proses membersihkan atau mendorong air sehingga lantai menjadi kering dan bersih dari genangan air atau lainnya.monotaro.id Sorok air terbuat dari gagang plastik tebal sehingga tidak mudah bengkok dan karet wiper kualitas terbaik sehingga pada saat digunakan tidak akan merusak permukaan lantai/keramik.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Length (cm): 125
    • Width (cm): 40
  8. Kleen Up Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp49.900

    Kleen Up Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    Deskripsi:
    KLEENUP WINDOW WIPER 23 CMWiper Industrial Grade dengan real rubber.
  9. Bagus Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp35.900

    Bagus Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    Deskripsi:
    Bagus Window wiper merupakan alat wipper pembersih kaca dengan pegangan terbuat dari karet yang lembut dan nyaman saat digunakan, Bahak bagian wipper terbuat dari karet lentur, tidak mudah mengeras, tahan membersihkan kaca, memudahkan serta membersihkan kaca jendela. - Gagang dilapisi karet lembut dan nyaman saat dipakai. - Karet wiper sangat merekat dan tidak mudah lepas. - Karet wiper tidak mudah mengeras dan dapat digunakan setiap saat. - Gagang elastis dan tidak mudah patah. Bahan baku: Nylon bristle.
  10. DENSO Front Wiper Blade DDS Design Standard (Karet Pembersih Kaca Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    DENSO Front Wiper Blade DDS Design Standard (Karet Pembersih Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Wiper Blade Standard (DDS Series). Featuring the same peformance of proven Denso Wiper Blade, Denso Design Blade Standard is a perfect combination of style and function. Available for variety of models with full compatibility with RHD and LHD vehicle. Dynamic Design: Fully covered, Aero Dynamic & Stylish matt black body. Superb Performance: Graphite coating for smooth wiping. Super Cut Rubber edge for effective wiping performance. Customer Convenience: Common use for RHD & LHD.
    atribut:
    • Length: 300-650mm
  11. Non Brand Wiper Kaca (Serokan Kaca)
    Mulai

    Rp80.900

  12. AUTOTEXT HEAVY DUTY Windshield Wiper Blades
    Mulai

    Rp1.899.900

  13. monotaro Front Wiper Blade Graphite (Penyeka Kaca Mobil)
    47%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    monotaro Front Wiper Blade Graphite (Penyeka Kaca Mobil)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Grafit Wiper
    atribut:
    • Car Reference: Xpander ('R), HVR ('R), CRV ('R), CRV New ('R), Jazz RS ('R)
    • Length (inch): 26
    • Width (mm): 8
    • Length (mm): 650
    • Shape: U Clip (9x3)
    • Type Adapted: For Right-Hand Drive Only
Daftar Harga wiper arm Terbaru October 2026
monotaro Wiper Arm RemoverRp139.900
AUTOTEX Front Wiper Blade Windshield (Penyeka Kaca Mobil)Rp619.900
UHU All Purpose Power Glue (Lem Serbaguna)Rp40.900
BOSCH Front Wiper Blade Advantage Single (Penyeka Kaca Mobil)Rp46.900
Lion Star Wiper Kaca (Serokan Kaca)Rp32.900
Kleaner Wiper Kaca (Serokan Kaca)Rp50.900
TRUSCO Wiper Lantai (Serokan Lantai)Rp76.900
BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Penyeka Kaca Mobil)Rp42.900
monotaro.id Wiper Lantai (Serokan Lantai)Rp20.900
Kleen Up Wiper Kaca (Serokan Kaca)Rp49.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait